OSG Chip ZDGT

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Inscribed Circle Tolerance (mm)±0.025
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Relief Angle (°)15
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Holes With/WhithoutThere
Tip BreakerOne side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan