OSG Chip SPNT

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ShapeSquare 90°
Thickness (mm)3.18
Cutting Blade Length (mm)6.35
Inscribed Circle Diameter (φ mm)6.35
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Relief Angle (°)11
Corner Radius (mm)0.4
Hole ShapePartial cylindrical hole One side 40°-60°
Holes With/WhithoutThere
Tip BreakerOne side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan