OSG Chip APGW

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Holes With/WhithoutThere
ShapeParallelogram 85°
Inscribed Circle Tolerance (mm)±0.025
Relief Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Tip BreakerNone
Hole ShapePartial cylindrical hole One side 40°-60°
Thickness Tolerance (mm)±0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan