LG Refrigerator Side by Side with In-Door Ice Maker (Kulkas 2 Pintu)

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Volume (L)668-601
Dimension ( W x H x D) (mm)912x1790x738
Power (W)170
ColorPlatinum Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 668L/601L
- Dimensi 912x1790x738mm
- Rate Input 170W
- Finishing Platinum Silver
- Inverter Linear Compressor: Yes
- Fresh Balancer™: Yes
- Moist Balance Crisper™: Yes
- Indoor Ice Maker: Yes
- Touch LED Display: Yes

Fitur :
- Inverter Linear Compressor
- Slim In-door Ice Maker
- FRESH Balancer™
- Moist Balance Crisper™
- Hygiene fresh+
- LED Lighting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan