LG Refrigerator 2 Door Inverter Linear Compressor (Kulkas 2 Pintu)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 416L/384L
- Warna Finishing Black Steel
- Rate Input 90W
- Dimensi 700x1680x700mm
- Linear Compressor Yes
- Door Cooling+: Yes
- Tempered Glass Shelves: Yes
- Multi Air Flow: Yes
- Movable Ice Tray: Yes
- Adjustable Door Shelf: Yes
- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes
- Big Veggie Box: Yes
- Bio Shield: Yes

Fitur :
- Inverter Linear Compressor
- Door Cooling+
- Pull Out Tray
- Multi Air Flow
- LED Lighting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan