Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp13.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Spesifikasi Umum
- DTS Virtual:X : Yes
Dimensi
- Ukuran (WxHxD) mm - Utama (dengan kaki) mm : 890x57x87
- Ukuran (WxHxD) mm - Utama (dengan kaki) mm - Ukuran Matching TV ('LG TV '18 desain baru) : 40 inci ↑
- Ukuran (WxHxD) mm - Utama (dengan kaki) mm - Kaki built-in (H) : 2
- Ukuran (WxHxD) - Subwoofer : 171x392x247,5
- Berat bersih (kg) - Utama : 2.35kg
- Berat bersih (Kg) - Subwoofer : 5.3kg
- Ukuran Karton (WxHxD) mm : 984x416x217
Power
- Channel : 2.1ch
- DaYes Output (THD 10%) - Total : 360W
- DaYes Output (THD 10%) - Depan : 80Wx2
- DaYes Output (THD 10%) - Belakang : 80Wx2
- DaYes Output (THD 10%) - Subwoofer : 200W (Nirkabel)
- DAC Audio - 24bit/96kHz : Yes
Speaker
- Utama - SPL : 82dB
- Utama - Sistem : Tertutup
- Utama - Unit Tweeter - Depan Saja : Kubah AL 20mm
- Utama - Unit Woofer : 40x100mm/4ohm
- Utama - Impedansi : 4ohm
- Subwoofer - SPL : 85dB
- Subwoofer - Sistem : Bass Reflex
- Subwoofer - Unit Woofer : 6inch
- Subwoofer - Impedansi : 3ohm
Konektivitas
- Umum - Input Audio - Portabel In (3,5 Ø) : Yes
- Umum - Optikal : Yes (1)
- Umum - HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In / Out : Yes (1) / Yes (1)
- Umum - USB : Yes
- Nirkabel - Bluetooth 4.0 : Yes
LaYesr Informasi
- Jenis LaYesr : LED Titik
- Warna indikator LED : Merah (Siaga) + Putih (5)
Mode Suara
- Audio Resolusi Tinggi - Upbit/upsampling hingga - 24bit/96kHz : Yes
- Efek Suara - ASC (Adaptive Sound Control) : Yes
- Efek Suara - Standar : Yes
- Efek Suara - DTS Virtual X : Yes
- Bass Blast : Yes
- Mode Malam - On/Off : Yes
- Mesin Suara Otomatis - Default : Yes
- SFX - Default : Yes
KenYesmanan
- Aplikasi Remote Smart Phone & Tablet (iOS / Android OS) : Yes
- Aplikasi Remote Smart Phone & Tablet (iOS / Android OS)- Manajer Pembaruan (FOTA) : Yes
- Pemutaran File Smart Phone : Yes
- Kontrol dengan Remote - Vol + , - , Mute di TV : Yes
- Sinkro Suara - Bluetooth (LG TV) : Yes
- Sinkro Suara - Optikal : Yes
- Power Otomatis On/Off - Bluetooth (LG TV) : Yes/Yes
- Power Otomatis On/Off - Optikal : Yes/Yes
- SIMPLINK : Yes
- Saluran Balik Audio (Audio Return Channel - ARC) : Yes
- Level Woofer - -15 ~ +6dB : Yes
- Bungkam : Yes
- Auto Dimmer (Redup Otomatis) : Yes
- Host USB : Yes
- Bluetooth Stand By : Yes
Format Audio
- LPCM : Yes
- Dolby Digital : Yes
- DTS Digital Surround : Yes
- DTS Virtual X : Yes
- FLAC - Hingga 192kHz : Yes
- OGG - Hingga 48kHz : Yes
- WAV : Yes
- MP3 : Yes
- WMA : Yes
- AAC / AAC+ - Bluetooth : Yes
Konsumsi DaYes
- Utama - Tipe - Adaptor : 25V, 1,52A
- Utama - Konsumsi DaYes Off : 0,5W ↓
- Utama - Konsumsi DaYes : 22W
- Subwoofer - Tipe - SMP : 100~240V, 50/60Hz
- Subwoofer - Konsumsi DaYes Off : 0,5W ↓
- Subwoofer - Konsumsi DaYes : 33W
- Subwoofer - Frekuensi Nirkabel : 5,8GHz
Daftar Fitur Kit Aksesori
- Panduan bagi Pemilik - Web : Yes (Penuh)
- Panduan bagi Pemilik - Buku : Sederhana / Yes
- Panduan bagi Pemilik - Panduan Pemasangan di Dinding : Yes
- OM- Sumber Terbuka X / Yes (Penuh / Sederhana) : Yes (Penuh)
- Unit Remote Control - Nama Model : MA7
- Unit Remote Control - Baterai (Ukuran) : AAA x 2
- Baterai : Yes
- Kartu Garansi : Yes
- Kabel Optik : Yes
- Braket Pemasangan Dinding : Yes
- Tipe Kotak : Offset
- DTS Virtual:X : Yes
Dimensi
- Ukuran (WxHxD) mm - Utama (dengan kaki) mm : 890x57x87
- Ukuran (WxHxD) mm - Utama (dengan kaki) mm - Ukuran Matching TV ('LG TV '18 desain baru) : 40 inci ↑
- Ukuran (WxHxD) mm - Utama (dengan kaki) mm - Kaki built-in (H) : 2
- Ukuran (WxHxD) - Subwoofer : 171x392x247,5
- Berat bersih (kg) - Utama : 2.35kg
- Berat bersih (Kg) - Subwoofer : 5.3kg
- Ukuran Karton (WxHxD) mm : 984x416x217
Power
- Channel : 2.1ch
- DaYes Output (THD 10%) - Total : 360W
- DaYes Output (THD 10%) - Depan : 80Wx2
- DaYes Output (THD 10%) - Belakang : 80Wx2
- DaYes Output (THD 10%) - Subwoofer : 200W (Nirkabel)
- DAC Audio - 24bit/96kHz : Yes
Speaker
- Utama - SPL : 82dB
- Utama - Sistem : Tertutup
- Utama - Unit Tweeter - Depan Saja : Kubah AL 20mm
- Utama - Unit Woofer : 40x100mm/4ohm
- Utama - Impedansi : 4ohm
- Subwoofer - SPL : 85dB
- Subwoofer - Sistem : Bass Reflex
- Subwoofer - Unit Woofer : 6inch
- Subwoofer - Impedansi : 3ohm
Konektivitas
- Umum - Input Audio - Portabel In (3,5 Ø) : Yes
- Umum - Optikal : Yes (1)
- Umum - HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In / Out : Yes (1) / Yes (1)
- Umum - USB : Yes
- Nirkabel - Bluetooth 4.0 : Yes
LaYesr Informasi
- Jenis LaYesr : LED Titik
- Warna indikator LED : Merah (Siaga) + Putih (5)
Mode Suara
- Audio Resolusi Tinggi - Upbit/upsampling hingga - 24bit/96kHz : Yes
- Efek Suara - ASC (Adaptive Sound Control) : Yes
- Efek Suara - Standar : Yes
- Efek Suara - DTS Virtual X : Yes
- Bass Blast : Yes
- Mode Malam - On/Off : Yes
- Mesin Suara Otomatis - Default : Yes
- SFX - Default : Yes
KenYesmanan
- Aplikasi Remote Smart Phone & Tablet (iOS / Android OS) : Yes
- Aplikasi Remote Smart Phone & Tablet (iOS / Android OS)- Manajer Pembaruan (FOTA) : Yes
- Pemutaran File Smart Phone : Yes
- Kontrol dengan Remote - Vol + , - , Mute di TV : Yes
- Sinkro Suara - Bluetooth (LG TV) : Yes
- Sinkro Suara - Optikal : Yes
- Power Otomatis On/Off - Bluetooth (LG TV) : Yes/Yes
- Power Otomatis On/Off - Optikal : Yes/Yes
- SIMPLINK : Yes
- Saluran Balik Audio (Audio Return Channel - ARC) : Yes
- Level Woofer - -15 ~ +6dB : Yes
- Bungkam : Yes
- Auto Dimmer (Redup Otomatis) : Yes
- Host USB : Yes
- Bluetooth Stand By : Yes
Format Audio
- LPCM : Yes
- Dolby Digital : Yes
- DTS Digital Surround : Yes
- DTS Virtual X : Yes
- FLAC - Hingga 192kHz : Yes
- OGG - Hingga 48kHz : Yes
- WAV : Yes
- MP3 : Yes
- WMA : Yes
- AAC / AAC+ - Bluetooth : Yes
Konsumsi DaYes
- Utama - Tipe - Adaptor : 25V, 1,52A
- Utama - Konsumsi DaYes Off : 0,5W ↓
- Utama - Konsumsi DaYes : 22W
- Subwoofer - Tipe - SMP : 100~240V, 50/60Hz
- Subwoofer - Konsumsi DaYes Off : 0,5W ↓
- Subwoofer - Konsumsi DaYes : 33W
- Subwoofer - Frekuensi Nirkabel : 5,8GHz
Daftar Fitur Kit Aksesori
- Panduan bagi Pemilik - Web : Yes (Penuh)
- Panduan bagi Pemilik - Buku : Sederhana / Yes
- Panduan bagi Pemilik - Panduan Pemasangan di Dinding : Yes
- OM- Sumber Terbuka X / Yes (Penuh / Sederhana) : Yes (Penuh)
- Unit Remote Control - Nama Model : MA7
- Unit Remote Control - Baterai (Ukuran) : AAA x 2
- Baterai : Yes
- Kartu Garansi : Yes
- Kabel Optik : Yes
- Braket Pemasangan Dinding : Yes
- Tipe Kotak : Offset
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
