OSG Carbide End Mill Phoenix (Pencil Neck Ball)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Surface ProcessingWXS coating
Number of Blades3
Ball Radius (mm)1
Blade Length (mm)3
EDP No.3095281
Overall Length (mm)80
Shank Diameter (mm)6
TRUSCO Number632-8971
Under Head Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan