OSG Straight Shank Carbide Drill for Non-Ferrous Metal Processing Medium Size (Mata Bor Lurus)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.01
Helix Angle (°)20
Thinning Shape of DrillsS thinning

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
We realize high speed drilling of aluminum casting, aluminum die casting, aluminum bending stretching material etc, which are widely used in automobile and aircraft, with high cost performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan