OSG High-Speed Chamfered End Mill (V-Coat XPM 3 Blade Corner Rounding) (V-XPM-ECR)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)60
Helix Angle (°)0
MaterialHigh grade powder high speed (high speed steel) XPM
Surface ProcessingV coating (composite multilayer coating)
Tip Angle Alpha (°)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
V high-coated XPM corner rounding cutter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan