OSG High Straight End Mill (XPM 2 Blade STUB) (XPM-TPDSS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialHigh grade powder high-speed
Number of Blades2
Helix Angle (°)25
Shank Diameters d (mm)6
Taper Piece Half Width Allowable Difference (minute)±10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a tapered blade end mill which adopts powder high-speed XPM as a base material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan