OSG High Sloughing End Mill WH-RESF

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
MaterialCobalt High
Number of Blades6
Overall Length (mm)200
Blade Length (mm)95
Blade Diameter (mm)40
EDP No.8408890
Manufacture's Product Code8408890
Shank Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is the next-generation high-speed finishing end mill that can cut wide and dry both wet and wet. Usable Work material carbon steel, alloy steel, tool steel, prehardened steel (up to HRC 40), stainless steel (up to HRC 35), cast iron, coppe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan