OSG CBN Super Bowl 2 Blade

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
MaterialCBN sintered body
Overall Length L (mm)50
Corner R Tolerance (mm)±0.01
Shank Diameters d (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With sharp sharpness, deep incision processing with small diameter has been realized.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan