OSG TiN 2-Blade Long End Mill (EX-TIN-EDL)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Tolerance0 to -0.030
Tolerance (mm)0 to -0.030
Helix Angle (°)30
MaterialCobalt High (high speed steel) HSS-Co
Number of Blades2
Surface ProcessingTiN coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
We use cobalt high as cutter material. It has anti-weldability and abrasion resistance with TiN coating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan