OSG Straight Thread for Pipe (PS) Dice

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialAlloy Tool Steel (SKS)
Thickness (mm)13
Nominal DimensionPS 3/8-19
Number of Threads19
Screw TypePS
Outer Diameter (φ mm)38
EDP No.47673
TRUSCO Number634-1179

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adjustable screws, so you can adjust the dimensions. Usable Work material low carbon steel, for male thread processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan