OSG Powder High Speed 2 Blade Short End Mill (XPM-EDS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Tolerance0 to -0.030
Tolerance (mm)0 to -0.030
Number of Blades2
Helix Angle (°)About 30
MaterialHigh grade powder high speed (high speed steel) XP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a short blade end mill series of two blades adopting powder high-speed XPM as a base material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan