OSG Carbide Square End Mill (WX Coat 4 Blade Medium) (WX-PHN)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide
Overall Length L (mm)60
Surface ProcessingWX coating
Tolerance of Outside Diameter (mm)0 to -0.020
Helix Angle (°)45
Shank Diameters d (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a medium cutting edge length type of a strong twisted end mill in which the discharge property of chips and cutting edge rigidity are balanced at a high level. It adapts to a wide range of work materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan