OSG Carbide Square End Mill (WX Coat 4 Blade Long) (WX-PHL)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide
Overall Length L (mm)60
Surface ProcessingWX coating
Tolerance of Outside Diameter (mm)0 to -0.030
Helix Angle (°)45
Shank Diameters d (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a long blade long type of a strong twisted end mill that combines the discharge property of chips and the edge rigidity at a high level.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan