OSG Carbide Square End Mill (FX Coated High Helix Long) (FX-MG-EHL)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Number of Blades3
Surface ProcessingFX coating
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.03
Corner ShapePincad
Helix Angle (°)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a long blade type adopting a stronger twist of sharpness. We adopt unequal splitting blade to prevent chatter vibration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan