OSG Carbide Square End Mill FX Coated 4 Blades Extra Long (FX-MG-EXML) (Mata Pahat Frais Persegi)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp56.999.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Number of Blades4
Surface ProcessingFX coating
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.03
Helix Angle (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is a general-purpose type 4-bladed end mill super-long blade type with FX coating excellent in heat resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan