OSG Carbide Ball End Mill (FX Coat 3 Blade High Efficiency) (FXS-EBT)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Number of Blades3
Surface ProcessingFX coating
Helix Angle (°)30
R Tolerance (mm)±0.015

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High efficiency machining of table feed 50% up is possible by the ball shape composed of 3 blades to the center.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan