OSG Carbide Ball End Mill (FX Coat 2 Blade Slim Shank) (FX-SS-EBD)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (CARBIDE)
Number of Blades2
Surface ProcessingFX coating
Helix Angle (°)30
R Tolerance (mm)±0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a slim shank type with the shank diameter set to minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan