OSG Carbide Ball End Mill

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
MaterialCemented carbide (Carbide)
Number of Blades2
Overall Length (mm)49
Blade Length (mm)12
Ball Radius (mm)8
EDP No.3002160
Outer Diameter Dc (mm)16
Shank Diameter (mm)10
Surface ProcessingGX coating
TRUSCO Number692-2333

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan