OSG 2 Blade Short End Mill (EDS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Tolerance (mm)0 to -0.030
Helix Angle (°)30
MaterialCobalt High (high speed steel) HSS-Co
Number of Blades2
Work MaterialCarbon steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, copper alloy, aluminum alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a short form of general-purpose two-bladed end mill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan