OSG 2 Blade Short End Mill (EDS)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Number of Blades2
Tolerance (mm)0 to -0.030
Helix Angle (°)30
MaterialCobalt High (high speed steel) HSS-Co
Work MaterialCarbon steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, copper alloy, aluminum alloy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a short form of general-purpose two-bladed end mill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan