OSG V Coat XPM 2 Blade Slim Shank Medium (V-SS-XPM-EDN)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Tolerance (mm)0 to -0.03
Helix Angle (°)About 30
MaterialHigh grade powder high speed (high speed steel) XPM
Surface ProcessingV coating (composite multilayer coating)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a slim shank type with the shank diameter set to minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan