Casio Calculator Scientific MS Series FX-570MS (Kalkulator Ilmiah)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Number of Functions401
Digit10+2
Size BatteryAAA x 1 (LR03)
Dimensions (D x W x H) (mm)155x78x13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Number of Functions : 401
- AAA × 1 (R03)
- 10 + 2 digits: 10-digit mantissa + 2-digit exponential display.
- Dot matrix display: High-resolution screen provides beautiful looking graphs every time.
- Multi-replay: Quick and easy recall of previous

Ulasan Produk