Casio Calculator Desk GX-12B

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
TypeDesktop Type
Digit12
Dimensions (D x W x H) (mm)207.5x159x34.3
Weight (g)245

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Desktop Type
- 12 digits
- Regular percent: Regular percentage calculations.
- Solar & Battery: Solar powered when light is sufficient, battery powered when light is insufficient.
- Rounding selector: F: Floating decimals. CUT: Values are cut off. UP: Values are rounded up. 5/4: Values are rounded off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan