Casio Calculator Basic HL-815L

Sebelum PPN:
Rp63.000 - Rp63.900
Spesifikasi
TypePortable Type
Digit8
Dimensions (D x W x H) (mm)118x69.5x18
Weight (g)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Portable Type
- 8 digits
- Regular percent: Regular percentage calculations.
- Large display: Large, easy-to-read display.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait