Casio Calculator Basic LC-403TV

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
TypePortable Type
Digit8
Dimensions (D x W x H) (mm)118.5x70x7.5
Weight (g)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Portable Type_x000D_
- 8 digits_x000D_
- Tax calculation_x000D_
- Automatic calculation of price plus tax, price less tax, discount, selling price, tax amount, discount amount, and margin amount._x000D_
- Function command signs_x000D_
- A symbol (+, -, x, ÷) on the display indicates the status of operation you are currently performing._x000D_
- Extra Large display_x000D_
- Larger display makes data easier to read.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan