WISE Water Dispenser and Boiler (Pemanas Air)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)12
Dimension (WxDxH)(mm)225x465x450
Voltage (V)220
Power (kW)2.1
Temperature Range (°C)50-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stylish and elegant SS exterior body, conform to the hygiene standrad, - Compact design with large water capacity, very space-efficient, - Intelligent microcomputer and temperature control with water level indicator, - WISE Hot Water Dispense

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait