Livi Tisu Toilet Seri Eco

Sebelum PPN:
Rp269.000
Spesifikasi
Inner PackagingUnwrapped
Number of Ply2
Sheet Length (mm)200
Sheet Width (mm)90
Number of Sheets1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan