monotaro Tialn Coat 2 Blade Deep Rib Carbide Long Neck End Mill

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Number of Blades2
Neck corner (°)15
MaterialCarbide
Overall Length (mm)70
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.02
Neck Diameter (mm)2.85
Blade Diameter (mm)3
Blade Length (mm)4.5
CoatingTiAlN
Helix Angle (°)30
Shank Diameter (mm)6
Shank Diameter Toleranceh6
Under Head Length (mm)16.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is possible to avoid tool interference during deep engraving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan