monotaro Lever Type Coupler Adapter (Male Screw) (Kopler Lever)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
FluidWater, oil, air
Nominal Diameter (inch)2
Dimensions a (mm)50.3
Nominal Diameter (mm)50
Dimensions e (mm)44.9
Dimensions b (mm)83.7
Dimensions c (mm)66.1
MaterialAluminium
Operating Temperature Range (°C)0 to 120
Rated Pressure (MPa)0.78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy attachment and detachment can shorten working time. Usable For various piping work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan