Livi Tisu Serbet Pop Up Seri Evo (Tisu Makan)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Sheet Width (mm)100
Sheet Length (mm)210
Number of Sheets200
Number of Ply2
Inner PackagingPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk