Kitz Small Electric Ball Valve (Kits)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Material (Valve Box)C3771BE
Material (valve stem)C3531
Class10K
Dimension H (mm)118
Dimension L (mm)59.0
Ball MaterialC3531
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension L1 (mm)30.0
Nominal Diameter A20
Nominal Diameter B3/4
Shapestraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan