Kitz 20K Brass Needle Valve (Angle Type)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC
Material (O ring)NBR
Dimension H (mm)52.5
Dimension D1 (mm)43
Body MaterialC3771BE
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension D (mm)Φ5.5
Dimension L (mm)19
Dimension S (mm)18
Dimensions d2 (mm)Rc1/4
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle Shapecircular
Handle rotation frequency5.9
Lift Amount (mm)5.9
Material (Gasket)Nylon
Material (stem)Dezincification brass rod
Nominal Diameter A8
Nominal Diameter B1/4
Shapeangle
Valve TypeNeedle valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan