Kitz Brass Needle Valve (10K)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC
Material (O ring)NBR
Class10K
Dimension H (mm)51
Dimensions d (mm)43
Body MaterialC3771BE
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle Shapecircular
Material (stem)Dezincification brass rod
Maximum Working Pressure (MPa)1.37 (80°C below the water, oil, gas)
Shapestraight
TypeMade of brass
Valve TypeNeedle valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait