Kitz Aluminum Butterfly Valve (BJ Series) (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403/SUS410
Material (disk)SCS13A
Material (Sheet)EPDM
Material (O ring)EPDM
Class5K/10K
Body MaterialADC12
Dimension D1 (mm)188
Handle ShapeLever type
Maximum Working Pressure (MPa)0.98[10]
ShapeOtherwise

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan