Kitz Globe Valve Screwed Type PTFE Dish QA Series (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp559.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC
Material (disk)PTFE
Material (bonnet)C3771BE
Body MaterialCAC
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil
Handle Shapecircular
Material (Packing)Non-asbestos
Material (stem)Dezincification brass rod
Maximum Working Pressure (MPa)0.78 (+70°C below the static running water)
Shapestraight
Valve TypeGlobe Valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan