Kitz 125inch Gate Valve (Screw-In Type) (S Series)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Material (bonnet)C3771BE
Material (disk)C3771BE
Body MaterialCAC
Class125 type
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid Usedwater vapor
Handle Shapecircular
Material (Packing)Non-asbestos
Material (stem)Dezincification brass rod
Maximum Working Pressure (MPa)1.18 (+120°C below the static water flow), 0.88 (saturated steam)
Shapestraight
Valve TypeGate valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan