Kitz Gate Valve (10K) (L Series)

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Material (bonnet)CAC406
Material (disk)CAC406
Class10K
Body MaterialCAC406
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, air, steam, gas
Handle ColorRed
Handle Shapecircular
Material (Packing)Non-asbestos packing
Material (stem)K Metal
Maximum Working Pressure (MPa)1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+171°C)
Shapestraight
TypeBronze, brass (JIS standard products)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait