Kitz 10K Cast Iron Made Swing Chuck (Flange Type) (10FCOS Series)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403
Material (disk)SUS403
Material (plug)SS400
Material (Sheet)SCS1
Thread DiameterM16
Material (bonnet)FC200
Body MaterialFC200
Call of pipe flange65A(2 1/2B)
Class10K
Dimension C (mm)140
Dimension D (mm)Φ65
Dimension H (mm)121
Dimension L (mm)220
Dimensions d (mm)175
Dimensions t (mm)22
Nominal Diameter A65
Nominal Diameter B2 1/2
Number of bolt holes4
Weight (kg)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan