Kitz 400-Type Bronze Three-Way Four-Sided Seat Ball Valve (Standard Bore, Screw-In Type)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Material (Handle)SUS430
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (Body cap)C3771BE
Cap MaterialC3771BE
Ball MaterialC3771BE+Cr plating
Body MaterialBronze casting
Class400 type
Dimension D1 (mm)130
ShapeHorizontal three directions

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait