Kitz Magic Joint (Fire-Certified Product)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Material (lock ring)SUS304
Material (bonnet)S25C
Cap MaterialS25C
Maximum Permissible Pressure (MPa)2
Body MaterialFCD-S
Clamp MaterialFCD-5
Connection ShapeScrew: JIS B0203
Cover MaterialS25C
Material (Gasket)Non-asbestos sheet, copperplate
Material (O ring)FKM, NBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan