Kitz Magic Joint (Fire Rating/Approved) (TP Series)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Material (lock ring)SUS304
Material (Piston)SUJ2
Material (holder)S25C
Cap MaterialS25C
Body MaterialFCD-S
Clamp MaterialFCD-S
Connection MethodThe screw-shaped
Material (Gasket)Non-asbestos sheet, copper plate
Material (O ring)FKM, NBR
Maximum Working Pressure (MPa)2
ShapeOtherwise
TypeMagic joint

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:
Wet piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan