Kitz 200 Type Fan Coil Bulb (for Straight Type for Copper Pipe) (RSH Series)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Material (Gasket)T#1995
Dimension D1 (mm)Rc3/4
Material (disk)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (bonnet)C3771BE
Body MaterialCAC406
Class200 type
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension H (mm)72
Dimension L (mm)56
Dimension L1 (mm)60.5
Dimension S (mm)Hexagonal 33
Dimension S1 (mm)Octagonal 37
Dimensions d2 (mm)R3/4
Flow Rate Setting Range (L/minute)0 to 30
Fluid UsedWater, oil
Nominal Diameter A20
Nominal Diameter B3/4
Pressure loss (kPa)60 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan