Kitz Foot Valve (FT Series)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)Rc3
Material (disk)NBR
Cap MaterialCAC
Dimensions d (mm)116
Dimension H (mm)100
Body MaterialCAC
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension D (mm)Φ75
Dimensions d2 (mm)G3
Fluid Usedwater
Maximum Working Pressure (MPa)0.49 (+80°C below the static running water)
Nominal Diameter A80
Nominal Diameter B3
Shapestraight
TypeThe foot valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a valve to use for suction port of pump. Even if the operation of the pump stops, it prevents reverse flow with a backflow prevention structure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan