Kitz Brass Needle Valve (20K)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC
Material (O ring)NBR
Class20K
Dimension H (mm)55.5
Dimensions d (mm)43
Body MaterialC3771BE
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension L (mm)38
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle Shapecircular
Material (Gasket)Nylon
Material (stem)Dezincification brass rod
Maximum Working Pressure (MPa)2.75 (80°C below the water, oil, gas)
Nominal Diameter A6
Nominal Diameter B1/8
Shapestraight
TypeMade of brass
Valve TypeNeedle valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan