Kitz 10K Ductile Butterfly Valve (Gear Type, Fire Rating/Certified Product) (G-10DJU Series) (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS410
Material (disk)SCS13A
Material (Sheet)NBR
Material (O ring)NBR
Body MaterialFCD450-10
Class5K/10K
Maximum Working Pressure (MPa)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable: _x000D_
Wet piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan