Kitz 175 Kitsubata (Screw-In Type) (UV Series)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Material (Handle)SUS430
Material (disk)SUS304+W-NBR
Material (stem)SUS304
Material (O ring)NBR
Body MaterialSCS13A
Class175
Connection MethodThe screw-shaped
Handle ShapeLever type
Maximum Working Pressure (MPa)1.21 (0°C - +70°C)
Operating Temperature Range (°C)0 to+70
Shapestraight
Valve TypeButterfly Valves

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan